デジタル式撹拌器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21197848 品番 EUROSTAR 20 digital
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は189,800円となります。
参考基準価格(税別)¥187,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

デジタルディスプレイを搭載した汎用型撹拌器です。
回転数の無段階調整が可能です。デジタル表示で確認も容易です。
撹拌中に粘度が変化しても、設定回転数を一定に保ちます。

寸法(mm)86×208×248 質量(kg)4.4 電源(V)AC100/115/230(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])30〜2000 粘度範囲(mPa・s)最大10000 撹拌容量(L)15(対水) 寸法(Φ×mm)16×220(支持アーム) モーター出力(W)42 チャック把握範囲(Φmm)0.5〜10 モーター入力(W)70 RoHS指令(10物質対応)対応 最大トルク(N・cm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする