撹拌器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21197900 品番RW28 digital
参考基準価格(税別)¥590,000 販売価格(税込) ¥648,780
販売価格(税別)
589,800

デジタル表示付のパワフルな撹拌器です。
2つの回転数範囲を持ち、用途や実験内容に合わせて使用できます。
撹拌羽根はチャック式で簡単に着脱でき、安定した撹拌力です。
対応するオプションの種類も豊富なため、実験内容に最適な撹拌環境を作り出せます。
モーター内部熱が高くなりすぎると自動で停止する安全機能付です。

寸法(mm)123×252×364 質量(kg)7.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])60〜400/240〜1400(50Hz)、72〜480/288〜1680(60Hz)(2段切換式) 粘度範囲(mPa・s)最大50000 撹拌容量(L)80(対水) 寸法(Φ×mm)16×145(支持アーム) モーター出力(W)90 取付可能寸法(mm)1〜10(撹拌シャフトチャック) モーター入力(W)220 RoHS指令(10物質対応)対応 最大トルク(N・cm)60rpm:1144、100rpm:900、1000rpm:86N・cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする