※ラック・容器は付属していません。

小型回転振とう器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21198006 品番MRM-1000
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

シーソーシェーカーやローテーターとしての動作を1台で行える小型回転振とう器です。
回転・往復・往復+振動の3種類の振とう方式でさまざまな容器を振とうさせることができます。
使用する容器に合わせて4種類のラックから選択できます。ラックは、ワンタッチで取付けることができ、最大2個付けることが可能です。容器サイズ・架数に合わせて構成できます(プレートラックは1個のみ)。

仕様【ラック】4種(オプション) 寸法(mm)340×160×157 質量(kg)約3.2 使用温度範囲(℃)4〜50 電源(V)AC100(50/60Hz)0.2A 3Pプラグ 機能オートストップ 9ステッププログラム 振盪数(min-1[r.p.m])1〜100 振盪方式回転・往復・往復+振動 傾斜角度(°)0〜359(1刻み) 安全機能モーター過負荷保護回路、ヒューズ
注意
※ラック・容器は付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする