ワーリング プラネタリミキサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21198067 品番WSM7L
参考基準価格(税別)¥308,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

前面に取り付けられたスピードコントロールダイヤルで11段階の速度調整が可能です。
ミキサー動作中の吹きこぼれや跳ね返りを防止するガード付です。
過負荷になると、モーターを保護するために本体が停止するサーマルプロテクト機能を搭載しています。
付属のアタッチメントを使い分けることで、試料の粘度に応じた撹拌・混合が可能です。

付属品ワイヤーホイップ/パドル/デューフック/スプラッシュガード 寸法(mm)235×415×450 質量(kg)15.7(ホイップ・SUS容器取付時) 高さ(mm)215 容量(L)約6 電源(V)AC100(50/60Hz)350W 回転数(min-1[r.p.m])110〜938(11段変速) 開口寸法(mm)Φ220 底面(Φmm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする