遊星回転ポットミル

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21198076 品番LP-1(100V仕様)
参考基準価格(税別)¥1,100,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

遊星回転方式により、強い衝撃を試料に与えることができるため短時間での粉砕が可能です。
研究に使用される硬くて脆い試料や、植物・繊維などの少量サンプルの微粉砕、或いは浮遊物・乳剤の均一混合・分散に適しています。

適合【ポットサイズ】250/500mL×1個 寸法(mm)380×590×570 質量(kg)約50 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])60〜450 モーター(W)200(速度可変式) タイマー最大99時間59分(デジタル式)
注意
※ポットミル・ボールは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする