ケニス
ケニスの 撹拌・粉砕・混合関連
ケニスの 振盪器
ケニスの 振盪器用ふるい振とう機
ロータップ型ふるい振とう機
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21198295
品番
TKF-50B(防塵ボックス付)
参考基準価格(税別)
¥1,600,000
販売価格(税込)
¥1,757,800
販売価格(税別)
¥
1,598,000
バスケットに入れる
インバーターで振動速度を自由に設定できます。
すべての回転、稼働部にベアリングを採用し、給油不要のメンテナンスフリーを実現しました。
振動・打撃の機械音を低減しています。
寸法(mm)
600×460×1153
質量(kg)
190
電源(V)
AC100/5A
ケーブル長(m)
3
打撃数(min
-1
[回/分])
26〜165/OFF
寸法(Φ×mm)
200×45(150×45は条件により使用可)
振動数(min
-1
)
30〜300
振幅(mm)
30±15
ふるい架数
10個(蓋+受器含む)
タイマー
0.1秒〜10時間
注意
※ふるいは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
北海道地方
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません