※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの ディスポ容器
PPディスポカップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(1000個)
注文コード
21198907
品番
DM-100
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性に優れています。
目盛付のため、計量にも使用することができます。
材質
PP(目盛付)
容量(mL)
100
口径(Φmm)
50
胴径×全高(Φmm×mm)
43×76
耐熱温度(℃)
120