※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの ガラス製蒸発皿/時計皿
石英蒸発皿(丸底)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21199248
品番
ed45
参考基準価格(税別)
¥16,540
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
石英ガラス
容量(mL)
45
高さ(mm)
30
外径(Φmm)
60
寸法(Φmm)
60
耐熱温度(℃)
1000