※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
石英蒸発皿(丸底)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(Φmm)
115
60
70
80
95
115
容量(mL)
320
45
60
90
170
320
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21199284
品番
ed320
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
材質
石英ガラス
容量(mL)
320
高さ(mm)
65
外径(Φmm)
115
寸法(Φmm)
115
耐熱温度(℃)
1000