ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 洗浄瓶/プッシュボトル
ケニスの 洗浄びん
薬品識別洗浄瓶
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21200657
品番
次亜塩素酸ナトリウム用
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
化学薬品名やCAS番号、NFPAコードが印刷されており、瓶内の薬品の識別が簡単です。
瓶は柔軟性があり、薬液の抽出が容易です。
薬品が少量でも注出可能な形状です。
材質
本体/LDPE、蓋/PP
容量(mL)
250
口内径(Φmm)
32
文字色
青
胴径×全高(Φmm×mm)
80×221