曜日別特売
2L ステンレス計量カップ(注ぎ口付) ケニス 21200858

ステンレス計量カップ(注ぎ口付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
容量(L)2
目盛(mL)100
内容量1個注文コード21200858品番2L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,250
材質ステンレスSUS304タイプ目安目盛入/取手付/注ぎ口付容量(L)2目盛(mL)100内径×高さH(Φmm×mm)135×145

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
212008582L04906922-2L クローバー 18-8 口付 計量水マス クローバー(大屋製作所) 04906922クローバー 18-8 口付 計量水マスクローバー(大屋製作所)1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする