曜日別特売
3L ステンレス計量カップ(注ぎ口付) ケニス 21200867

ステンレス計量カップ(注ぎ口付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(L)3
目盛(mL)100
内容量1個注文コード21200867品番3L
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
材質ステンレスSUS304タイプ目安目盛入/取手付/注ぎ口付容量(L)3目盛(mL)100内径×高さH(Φmm×mm)160×160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする