※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40L-700〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類A80C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯無-2線-縦取出し アジャスタボルト(-) アジャストボルト付 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 注文コード21202492 品番CY1L40L-700-A80C
参考基準価格(税別)¥153,450 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はオートスイッチ種類・アジャスタボルト・オートスイッチ追記号など151種類から選べます 他の種類を見る

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)700 磁石保持力(L) タイプL アジャスタボルト(-) アジャストボルト付 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A80C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯無-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする