※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アラム
アラムの ホース
アラムの ゴムホース
真空ゴム管
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
21203500
品番
38×75mm 1m
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。
非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
材質
天然ゴム
長さ(m)
1
内径(Φmm)
38
外径(Φmm)
75
使用流体
油