アラム
アラムの 家庭用ポンプ
アラムの 家庭用水中ポンプ
ストレーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
メッシュ
40
注文コード
21204245
品番
STR-V12S40-EP
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
メッシュ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離排除できるストレーナーです。
本体上部に固定部を設けていますので、装置内への取付が容易です。
材質
本体・ボウル/PVC メッシュ/ステンレス(SUS304)、パッキン/EPDM
メッシュ
40
適合チューブ内径(Φmm)
12
使用圧力(kPa)
600以下