※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メッシュ80 注文コード21204270 品番STR-V09S80-EP
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はメッシュなど6種類から選べます 他の種類を見る

配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離排除できるストレーナーです。
本体上部に固定部を設けていますので、装置内への取付が容易です。

材質本体・ボウル/PVC メッシュ/ステンレス(SUS304)、パッキン/EPDM メッシュ80 適合チューブ内径(Φmm)9 使用圧力(kPa)600以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家庭用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする