※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガスバーナー(ソケット付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ガス天然ガス(都市ガス) 11A/12A/13A 注文コード21204288 品番K-NBKC2-Q
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は適合ガスなど4種類から選べます 他の種類を見る

直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。
ホースにソケット(ガスコンセントQGS10 SL自在型)が付属しています。
K-NBKC2-Q/K-LBC2-Qのガス調節ねじは、安全性を考慮した赤色です。

付属品ガス用ホースバンド 口径(Φmm)18 ホース長さ(m)0.8 適合ガス天然ガス(都市ガス) 11A/12A/13A 調整ねじガス:赤色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする