曜日別特売

ガスバーナー(ソケット付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個適合ガスプロパンガス LPG注文コード21204315品番K-LB2-Q
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。
ホースにソケット(ガスコンセントQGS10 SL自在型)が付属しています。
K-NBKC2-Q/K-LBC2-Qのガス調節ねじは、安全性を考慮した赤色です。

付属品ガス用ホースバンド口径(Φmm)12.8ホース長さ(m)0.8適合ガスプロパンガス LPG
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする