※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 架台/スタンド/ホルダー類
ケニスの 実験用スタンド
コンパクトユニットスタンド(角棒ベース)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21204428
品番
UN-C8
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
コンパクトタイプのユニットスタンドです。
角棒ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。
仕様
【角棒ベース】連結台S×2本/固定金具×4個、【連結具(NU-1)】14個
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
800×415×800、25×25×415(角棒ベース)
質量(kg)
0.5(角棒ベース)
寸法(Φ×mm)
13×800×3本(支柱/横材)、13×800×7本(支柱/横材)
支柱径(Φmm)
13