ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 架台/スタンド/ホルダー類
ケニスの 実験用スタンド
コンパクトユニットスタンド(テーブルクランプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21204437
品番
UN-KK2
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
コンパクトタイプのオールステンレス製ユニットスタンドです。
実験台上にテーブルクランプ(締付金具)でしっかり固定できます。
仕様
【連結具(NU-1)】8個、【締付金具】大きさ:40×140mm/取付可能幅:55mm以下×2個
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
500×140×800
寸法(Φ×mm)
13×500×2本(支柱/横材)、13×800×4本(支柱/横材)
支柱径(Φmm)
13