ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 架台/スタンド/ホルダー類
ケニスの 実験用スタンド
H型台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21204507
品番
H1(特大)
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
質量(kg)
5.5(台)
支柱(mm)
1500
ベース寸法(mm)
300×270
材質(支柱)
SUS304(ムク棒)
材質(ベース)
鋳鉄
支柱径(Φmm)
15