※フラスコ等は付属しません。

メスシリンダーラック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21204629 品番ML
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

メスシリンダー等のガラス器具の乾燥や保管に便利な、コンパクトサイズの水受バット付ステンレス製ラックです。
ステンレス製の格子にメスシリンダーを倒立させて差し込み、保持できます。
材質は耐久性に優れたステンレスSUS304製です。
MR型の主な格子サイズ:47×47mm(6ヶ所)、42×47mm(4ヶ所)、26×47mm(9ヶ所)、26×42mm(6ヶ所)
ML型の主な格子サイズ:75×75mm(4ヶ所)、60×75mm(2ヶ所)、27×75mm(6ヶ所)、27×60mm(1ヶ所)

材質本体/ステンレスSUS304、水受け/PP 寸法(mm)280×190×455、【主な格子】75×75×4本/60×75×2本/27×75×6本/27×60×1本 適合容量(mL)250〜1000 容量(mL)・架数(個)250〜1000×6〜10 収納本数(本)6〜2
注意
※適合容量と収納本数は目安です。メーカーによっては設置できない場合もあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする