※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタサポート

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 21204830 品番 AP3212450
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥41,700 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様ダクロン繊維を網目状に編んだメッシュになっており、すべての接合部が溶着されてる 材質ダクロン長繊維織布 直径(Φmm)124 タイプメッシュスペーサー 表面無地
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする