※ピペットは付属しません。
Eppendorf(エッペンドルフ)
Eppendorf(エッペンドルフ)の 研究関連用品・実験用必需品
Eppendorf(エッペンドルフ)の 架台/スタンド/ホルダー類
Eppendorf(エッペンドルフ)の ピペット台
ピペットスタンド(回転式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21208454
品番
3116 000.023
参考基準価格(税別)
¥93,200
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
各社製のピペットが掛けられる純正の回転式スタンドです。
材質
ABS
電源(V)
100〜240(50/60Hz)
架数
6
寸法(Φ×mm)
180×404
主な適合ピペット
Eppendorf Xplorer・Xplorer plus
アズワン品番
1-7393-14
注意
※ピペットは付属しません。
※充電式です(電源:100〜240V50/60Hz)。