クランプオンセンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード21208994品番9695-03(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000
適合機種3169、PW3198、PW3360、PW3365他質量(g)50定格電圧300V rms(対地間最大)コード長さ(m)3(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.5×58×18.7周波数特性40Hz~5kHzで±1.0%(振幅確度からの偏差)入力電流(A)130A連続(45~66Hz)定格一次電流(A)AC100測定可能導体径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応振幅確度±0.3%rdg.±0.02%f.s.(45~66Hz)位相確度±1°(45~5kHz)校正証明書一般校正
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
212089949695-03(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)514880749695-03(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)9695-03(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) クランプオンセンサ HIOKI(日置電機) 51488074クランプオンセンサHIOKI(日置電機)1個
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする