3008(校正書・トレーサビリティ体系図付) ハイテスタ HIOKI(日置電機) 21209143

ハイテスタ

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21209143 品番3008(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

10Ωの限流抵抗により短絡電流を制限 、しゃ断電流50kAの電力用ヒューズ採用。コンクリートの上1mの落下に耐えるドロッププルーフ 簡易防塵構造。工業用電力ラインでも使用できます。

直流電圧(V)0〜6/30/60/300/600(許容差:最大目盛値の±2.5%、内部抵抗:20kΩ/V) 交流電圧(V)0〜6/30/150/300/600(許容差:最大目盛値の±2.5%、内部抵抗:10kΩ/V) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×134×56 質量(g)350 電源抵抗計用:単3マンガン乾電池(R6P)×2 付属品テストリード9060×1、携帯用ケース×1、スペアヒューズ×1、単3形マンガン乾電池(R6P)×2 抵抗(kΩ)0〜10、R×1/×10/×100(許容差:目盛長(振れ角)の±3%、中央目盛値:100Ω) 保護回路1A(FCF2-1Φ15×50mm)筒型ヒューズおよび抵抗10Ωによる内部短絡保護、ダイオードによるメーター過負荷保護、特殊テストリードで抜けによる短絡防止構造 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11124626
2013-03-01
用途:
電圧測定等のチェック

デジタル化が支流ですが、導通チェックの時に目視確認できるが強みです。
今回の購入は、アナログ機が無くならないうちの予備テスターも兼ねています。

対象商品:
11124626
2011-12-08
用途:
設備メンテナンスに最適。また初心者にもオススメ。
個人のお客様

このシリーズは工場設備のメンテナンスに最適。デジタルと違ってノイズやインバーターの影響を受けにくい。即断ヒューズ入りのプローブにしておけばどこでも安心して使える。それに、雨や粉塵の中で使ったり、作業中にぶつけたり落としたりしても、全く問題なく使えている。
また、電気の専門知識のない人に使わせても割と安心できる。このテスタが黒焦げになっただけで済んだ事もあった。安価なデジタル、それもカードタイプなどは知識と経験がないとこわいと思う。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする