曜日別特売
3288(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機) 21209283

 

3288(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機) 21209283
3288(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機) 21209283
3288(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機) 21209283

クランプオンAC/DCハイテスタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台注文コード21209283品番3288(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥36,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。

用途交直AC・DC1000A直流電圧(V)420m/4.2/42/420/600 基本確度±1.3% rdg. ±4 dgt.交流電圧(V)4.2/42/420/600 基本確度±2.3%rdg.±8dgt. 平均値整流交流電流(A)100/1000 基本確度±1.5%rdg±5dgt. 平均値整流直流電流(A)100/1000 基本確度±1.5%rdg±5dgt.電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1クランプ径(Φmm)35抵抗(Ω)420/4.200k/42k/420k/4.2M/42M 基本確度±2% rdg. ±4 dgt.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×180×16質量(g)150幅(mm)57奥行(mm)16高さ(mm)180付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1測定方式(交流電流)平均値整流連続使用時間(時間)約60機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ周波数特性【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hzその他の機能導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A)サンプルレート(回/s)約2.5導通50Ω±40Ω以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応特性●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ校正証明書一般校正
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品説明動画

クランプメーターの使い方・選び方: 直流電流測定
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする