曜日別特売
CT6500(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) クランプオンセンサ HIOKI(日置電機) 21209615

CT6500(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) クランプオンセンサ HIOKI(日置電機) 21209615
CT6500(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) クランプオンセンサ HIOKI(日置電機) 21209615
CT6500(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) クランプオンセンサ HIOKI(日置電機) 21209615

クランプオンセンサ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台定格電圧[対地間/最大]AC600Vrms以下、測定カテゴリIII(予想される過渡過電圧6000V)付属品取扱説明書仕様製品保証期間:1年注文コード21209615品番CT6500(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×152×42(突起物含まず)質量(g)約360付属品取扱説明書仕様製品保証期間:1年定格電圧[対地間/最大]AC600Vrms以下、測定カテゴリIII(予想される過渡過電圧6000V)適合規格安全性:EN61010、EMC:EN61326 (Class A)耐電圧AC7060Vrms(感度電流1mA)、50Hz/60Hz、1分間、ジョー-出力コネクタ間出力電圧AC1mV/Aコード長さ(m)約3周波数特性40Hz~1kHz±5%以内(振幅確度からの偏差)[振幅]定格入力電流(A)AC500使用温湿度範囲0~50℃、80%rh 以下 ( 結露しないこと )確度保証温湿度範囲23±5℃、80% rh 以下導体位置の影響±3%以内(中心からの偏差)保存温湿度範囲-10~60℃、80%rh以下(結露しないこと)温度係数±0.05%rdg./℃確度保証期間1年間、[調整後]1年間入力電流(A)[最大]600連続(45Hz ~ 66 Hz、周囲温度 50℃)定格一次電流(A)AC500出力端子BNC端子使用場所高度2000mまで、汚染度2、屋内開閉回数(回)[ジョー部]1万まで測定可能導体径(Φmm)46以下RoHS指令(10物質対応)対応振幅確度±1.5% rdg.±0.03%f.s.(f.s. は 500 A、50 Hz/60 Hz、ジョー中心にて)校正証明書一般校正
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37622155
2016-06-24
用途: 冷凍機の省エネ効果の確認
アルトリスト株式会社

大容量にも対応できる機器があってよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする