DT4252(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタルマルチメータスタンダードモデル HIOKI(日置電機) 21209773

DT4252(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタルマルチメータスタンダードモデル HIOKI(日置電機) 21209773 DT4252(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタルマルチメータスタンダードモデル HIOKI(日置電機) 21209773

デジタルマルチメータスタンダードモデル

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21209773 品番DT4252(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。
使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。
測定項目は直流電圧・交流電圧・抵抗・静電容量・周波数・導通・ダイオード・直流電流・交流電流・レンジ。
従来機比較、約15倍のノイズ耐性。ノイズの多い環境で活躍。
ローパスフィルタ100Hz/500Hzでノイズ除去。導通チェック、過負荷警告で役立つ赤色LED。
デュアル表示/バーグラフ表示。パソコンへデータ転送(USB2.0)。

確度
(交流電圧)レンジ6〜1000V周波数特性40〜500Hz4レンジ/±0.9%rdg.±3dgt.、レンジ6V〜1000V周波数特性500〜1000Hz4レンジ/±1.8%rdg.±3dgt.
(直流電圧)レンジ高精度0.6V1レンジ/±0.2%rdg.±5dgt.、レンジ0.6V1レンジ/±0.5%rdg.±5dgt.、レンジ6V〜1000V4レンジ/±0.3%rdg.±5dgt.
(抵抗)レンジ600Ω〜600kΩ4レンジ/±0.7%rdg.±5dgt.、レンジ6MΩ1レンジ/±0.9%rdg.±5dgt.、レンジ60MΩ1レンジ/±1.5%rdg.±5dgt.、
(静電容量)レンジ1μF〜1mF4レンジ/±1.9%rdg.±5dgt.、レンジ10mF1レンジ/±5%rdg.±20dgt.
(導通チェック)レンジ600Ω1レンジ/±0.7%rdg.±5dgt.
(ダイオードテスト)レンジ1.5V1レンジ/±0.5%rdg.±5dgt.
(直流電流)レンジ6〜10A2レンジ/±0.9%rdg.±5dgt.
(交流電流)レンジ6〜10A周波数特性40〜500Hz2レンジ/±1.4%rdg.±3dgt.、レンジ6〜10A周波数特性500〜1000Hz2レンジ/±1.8%rdg.±3dgt.
直流電圧(V)600.0mV/600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000 5レンジ 交流電圧(V)6.000/60.00/600.0/1000 4レンジ 用途ラボ、研究機関に 付属品テストリードL9207-10 ×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×4 トラスコ品番753-8600 質量(g)390(電池、ホルスタ含む) タイプACクランプ対応(別売) 使用温度範囲(℃)-10〜50 周波数(Hz)99.99/999.9/9.999kHz 3レンジ 電源単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×4, 連続使用時間: 130 h (バックライト消灯時) 抵抗(Ω)600.0/6.000k/60.00k/600.0k/6.000M/60.00M 6レンジ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×174×52 周波数レンジ99.99Hz〜9.999kHz3レンジ/±0.1%rdg.±1dgt.、(交流電圧のみ)レンジ99.99kHz1レンジ/±0.1%rdg.±1dgt. その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用) 交流電流(A)6.000/10.00 2レンジ 直流電流(A)6.000 A/10.00 A, 2レンジ, 基本確度: ±0.9 % rdg. ±5 dgt. 表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05〜5回/s、周波数:1〜2回/s、温度:1回/s) 検電範囲(V)AC80〜600 抵抗レンジ600Ω1レンジ/測定電流(約)200μA、レンジ6kΩ1レンジ/測定電流(約)100μA、レンジ60kΩ1レンジ/測定電流(約)10μA、レンジ600kΩ1レンジ/測定電流(約)1μA、レンジ6MΩ1レンジ/測定電流(約)100nA、レンジ60MΩ1レンジ/測定電流(約)10nA ダイオードテスト開放電圧:5.0V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V〜1.5V 静電容量レンジ1μF1レンジ/測定電流(約)10n/100n/1μA、レンジ10μF1レンジ/測定電流(約)100n/1μ/10μA、レンジ100μF1レンジ/測定電流(約)1μ/10μ/100μA、レンジ1mF1レンジ/測定電流(約)10μ/100μ/200μA、レンジ10mF1レンジ/測定電流(約)100μ/200μA コンデンサ容量(F)1.000μF/10.00μF/100.0μF/1.000mF/10.00mF 5レンジ 導通チェック600.0Ω 液晶表示4桁液晶表示、max. 6000 dgt.、バーグラフ 保管温度範囲(℃)-30〜60 校正証明書一般校正
注意
※パソコンへのデータ転送にはオプションの通信パッケージDT4900-01が必要です。【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21209773
2017-11-17
用途:
車両用電気部品のメンテナンス
ウエダ産業株式会社 様 (運輸・通信業)

多箇所でも使用実績がある。信頼性もあり現場から使いやすいとの要望もあり購入した。

1人が参考にしています
対象商品:
62983882
2017-01-30
用途:
製作した電子機器の測定

学生時代に先生が使用していたので、あこがれていたメーカーです。ダイヤルを回したときのカチッとした感触がたまらないです。反応スピードが速いし、測定結果が過敏に変化しないのが良いです。使いやすいし、信頼しています。

対象商品:
62983882
2015-08-11
用途:
交流電圧(実効値)測定
株式会社アルファライティング 様 (建設業・工事業)

たいへん使いやすい。

対象商品:
62983882
2013-08-20
用途:
商品の出荷時の確認

計測器はmade in Japanが安心して使えますね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする