※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
ケニスの バッグインコンテナ関連
液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラス
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
21210116
品番
SR-10S
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。
材質
PE
寸法(mm)
230×230×230
容量(L)
10
滅菌
γ線滅菌済
口内径(Φmm)
32