※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラス 3ポートコネクターセット

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 21210134 品番 SR-05P
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。
無菌コネクターを使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。

材質PE 寸法(mm)190×190×190 容量(L)5 滅菌γ線滅菌済 口内径(Φmm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする