※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型クリーンボトル(UNマーク取得)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 容量(L)0.25 注文コード21210238 品番02AL-F
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は容量・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。
優れたクリーン性能で、内用液の品質を保持します。また、内用液への成分溶出を極限まで抑えています。

材質HDPE 容量(L)0.25 等級Y1.9/200(UN) 口内径(Φmm)31.2 胴径×全高(Φmm×mm)64×127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする