曜日別特売
1AL-FG 小型クリーンボトル(UNマーク取得) ケニス 21210274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型クリーンボトル(UNマーク取得)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1箱(10個)容量(L)1注文コード21210274品番1AL-FG
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。
優れたクリーン性能で、内用液の品質を保持します。また、内用液への成分溶出を極限まで抑えています。

材質HDPEグレー容量(L)1等級Y1.5/200(UN)口内径(Φmm)31.2胴径×全高(Φmm×mm)102×191
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする