※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

遠沈管

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(300本) 容量(mL)15 注文コード21210378 品番2323-015N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,300
この商品は容量・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。
バルク包装の袋にはジッパーがついており、保管に便利です。
ポリプロピレン製は許容遠心力が大きく、細胞・タンパク質の吸着が少ないです。
ポリスチレン製は透明でサンプルの観察に適しています。

材質PP 容量(mL)15 規格パイロジェン/DNase/RNase/DNAフリー 目盛印刷目盛 滅菌放射線照射済 遠心力(xg)15000(許容目安) 材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする