曜日別特売
2324-015N 遠沈管 IWAKI(AGCテクノグラス) 21210387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

遠沈管

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(300本)
容量(mL)15
内容量1袋(300本)注文コード21210387品番2324-015N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,100

漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。
バルク包装の袋にはジッパーがついており、保管に便利です。
ポリプロピレン製は許容遠心力が大きく、細胞・タンパク質の吸着が少ないです。
ポリスチレン製は透明でサンプルの観察に適しています。

材質PS容量(mL)15規格パイロジェン/DNase/RNase/DNAフリー目盛印刷目盛滅菌放射線照射済遠心力(xg)2600(許容目安)材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする