※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

遠沈管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 21210457 品番 2344-050-MYP
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。
バルク包装の袋にはジッパーがついており、保管に便利です。
ポリプロピレン製は許容遠心力が大きく、細胞・タンパク質の吸着が少ないです。
ポリスチレン製は透明でサンプルの観察に適しています。

材質PS 容量(mL)50 規格パイロジェン/DNase/RNase/DNAフリー 目盛印刷目盛 滅菌放射線照射済 遠心力(xg)2600(許容目安) 材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする