曜日別特売
546041-500 コニカル遠沈管 ケニス 21210606

コニカル遠沈管

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1袋(500本)容量(mL)50注文コード21210606品番546041-500
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質PP容量(mL)50タイプ円錐底規格DNase/RNase/パイロジェンフリー USPクラスⅥ適合滅菌材質(キャップ)HDPE最大遠心力(xg)16000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする