※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

連結フリッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21211069 品番50M
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。
4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。

材質PP 寸法(mm)100×95×50 容量(mL)50 滅菌オートクレーブ可 架数0.5mL(8mmΦ):13穴 1.5mL(12mmΦ):26+6+8穴 15mL(17mmΦ):6穴 50mL(30mmΦ):5+2穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする