ケニス
ケニスの 撹拌・粉砕・混合関連
ケニスの 振盪器
ケニスの 振盪器用ふるい振とう機
フロートラック
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21211148
品番
240040
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
全ての孔にチューブを挿した状態でも浮く設計です。
引き上げ用の取っ手を中央に配置しています。
材質
PP
滅菌
オートクレーブ可
最高温度(℃)
135(使用)
架数
1.5mL×8
寸法(Φ×mm)
65×75