ACNL-X2-63X175-CA-N エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X175 SMC 21211725

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X175

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21211725 品番ACNL-X2-63X175-CA-N
参考基準価格(税別)¥43,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)175 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする