※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メルク培地

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 培地名DHL寒天培地(SAKAZAKIによる) 注文コード21212076 品番1.03867.0500
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は培地名など2種類から選べます 他の種類を見る

食品・水質検査に対応したメルク社製の培地です。
乾燥培地(一部除く)は顆粒状に製造されており、長期保存により組成分が分離したり溶けにくい難塊を作ることがありません。また、秤量時に培地の飛散が少ないので、培地の懸濁・溶解が容易です。

適合規格衛生試験法注解 食品衛生検査指針 衛生発1674号 容量(g)500 保管環境常温 培地名DHL寒天培地(SAKAZAKIによる) 検出対象サルモネラ
注意
※常温保存は15〜20℃冷暗所保管です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする