※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナノトラップEasy

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10本) 検出対象落花生 注文コード21212295 品番M2215
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は検出対象2種類から選べます 他の種類を見る

専用の測定機器を必要とせず、ふき取り検査液・洗浄水を対象にした特定原材料タンパク質を検出するための検査キットです。
ふき取り検査液や洗浄水を、そのまま検査することができます。

仕様【検出感度】検査試料中0.5ppm 容量10検査用(スティック10本) 測定時間10分 有効期限冷蔵保存にて製造から12カ月 検出対象落花生
注意
※食品原料及び加工食品のアレルゲン検査は行えません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする