ケニス
塩素試験紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
21212320
品番
CH-300
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
付属品
スペアロール
幅(mm)
5.5
タイプ
プラスチックストリップ
長さ(m)
4.57
目盛
0/25/50/100/200/300ppm
測定範囲(ppm)
0~300