RK20T-V-1/4-AIR/N2-0.5L/MIN 樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック 21212932 RK20T-V-1/4-AIR/N2-0.5L/MIN 樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック 21212932

樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21212932 品番 RK20T-V-1/4-AIR/N2-0.5L/MIN
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。

適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2) 精度FS±6% 接続口径RC1/4 材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム 耐圧(MPa)0.7(G) 最高使用温度(℃)65 最大流量(L/min)0.5 バルブ有り(ニードルバルブ) 接続口径(Rc)1/4 精度(%)±6F.S. 材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304) 最小流量(L/min)0.05
注意
※流体・流量等の諸条件により、仕様に多数のバリエーションがございます。かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21212932
2023-03-08
用途:
試験用
製造業

微小流量計が即納されたので感謝しています。どこを探してもないというような情報でしたので助かりました。地元の工務店に頼むより格段に速いし安いです。
ありがとうございました。

対象商品:
21212932
2021-04-29
用途:
空気採取器具の流量チェック用
教育・研究機関

外出先で空気採取装置の異常が懸念される場合に流量をチェックすることができて購入してよかったです。ただHPの写真はコック部分を封できるように見えたのですが実際できませんでした。

対象商品:
21212975
2018-03-15
用途:
蒸気の希釈用にAIRの流量を制御しています。
アクアサイエンス株式会社 様 (製造業)

AIR或いはN2の流量を制御していますが、コンパクトで使いやすいのでコストパフォーマンスがいいと思います。

対象商品:
21213002
2016-11-23
用途:
空気流量の測定
有限会社環境検査センター 様

軽くて使い勝手はいい
納期がかかりすぎなので、早い納期であればさらに良い

対象商品:
21212932
2017-03-14
用途:
大気の引き込み量の調整

2個購入したが、1個が、つまみが壊れており流量調整が出来ない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、返品・交換をさせて頂きます。
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする