樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21213097 品番 RK20T-V-1/4-WATER-800ML/MIN
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。

最高使用温度(℃)65 耐圧(MPa)0.7(G) 材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム 接続口径RC1/4 精度FS±6% 適合流体水(H2O) バルブ有り(ニードルバルブ) 最大流量(L/min)0.8 接続口径(Rc)1/4 精度(%)±6F.S. 材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304) 最小流量(L/min)0.1
注意
※流体・流量等の諸条件により、仕様に多数のバリエーションがございます。かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21213097
2021-03-26
用途:
電熱器の温度制御
製造業

電熱器の温度制御
小型で安価の水量調整器である。
感謝

対象商品:
21213106
2018-06-08
用途:
試験装置の流量調整・モニターとして使用
製造業

コンパクトで設置面積を取らず、他の流量計を使用した時にシール部から漏れが発生したことありますが、この製品については同じ試験装置に組み込んで使用しましたが、耐圧性も問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする