ケニス
ナノフィルタバイアル(Thomson社)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1組(100本)
注文コード
21213099
品番
1030-19121
参考基準価格(税別)
¥73,100
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
各社のオートサンプラーに使用可能なナノフィルタバイアルです。
プレスリットキャップとスリットなしを選択可能です。
希少サンプルに適しています。
用途
水溶液 有機溶媒試料 低タンパク質吸着
材質
ポリプロピレン
容量(μL)
10(最小ろ過量)~250(最大ろ過量)
材質(フィルター)
PVDF(親水性)
キャップ色
赤
適合バイアル寸法(mm)
12×32
スリット
無
穴径(Φμm)
0.2
注意
※オートサンプラーで使用する際は、ニードルの高さ(Z軸)の調整が必要です。