曜日別特売

ナノフィルタバイアル(Thomson社)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1組(100本)注文コード21213117品番1030-19131
参考基準価格(税別)¥73,100販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

各社のオートサンプラーに使用可能なナノフィルタバイアルです。
プレスリットキャップとスリットなしを選択可能です。
希少サンプルに適しています。

用途水溶液 有機溶媒試料 低タンパク質吸着材質ポリプロピレン容量(μL)10(最小ろ過量)~250(最大ろ過量)材質(フィルター)PVDF(親水性)キャップ色適合バイアル寸法(mm)12×32スリット穴径(Φμm)0.45
注意
※オートサンプラーで使用する際は、ニードルの高さ(Z軸)の調整が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする