Agilent Technologies
2mL広口ガラス製スクリューバイアルキット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1組(100個)
ガラス色
無色
注文コード
21213546
品番
5182-0864
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
ガラス色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
キャップとセプタムがバイアルに取り付けられており、すぐに使用できます。
Agilent製オートサンプラのほか、任意の回転トレイ式オートサンプラと併用できます。
容量(mL)
2
材質(本体)
ホウケイ酸ガラス
底形状
平底
口形状
ねじ口
キャップ色
青
ガラス色
無色
セプタム
PTFE/ 赤シリコンラバー
ラベル
○
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません