※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGT-P-H2 水素ガス検知器 ケニス 21213729 SGT-P-H2 水素ガス検知器 ケニス 21213729

水素ガス検知器

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21213729 品番SGT-P-H2
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

連続して水素ガス濃度を測定する小型軽量の水素ガス検知器です。
2段階のアラーム濃度が設定されていて、アラーム濃度になるとブザー音とLEDフラッシュライト・バイブレーションでお知らせします。

寸法(mm)54×32×91 質量(g)93 電源3.6Vリチウム電池 防爆構造本質防爆構造(EXiaUCT4Ga) 測定範囲(ppm)0〜1000(水素) 検知対象ガス水素ガス 濃度(ppm)100/500(アラーム) アラーム電子音/赤色LED点滅アラーム/バイブレーション 分解能(ppm)1
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする