シグマアルドリッチ
シグマアルドリッチの 研究関連用品・実験用必需品
シグマアルドリッチの 試薬
残農・PCB分析用試薬(SAJ) ベンゼン 300
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21214018
品番
03-0870-7-1L-J
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
容量(L)
1
名称
ベンゼン
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1000mL
純度(%)
≧99.5
危険物の性状
非水溶性